アルミフレームに取り付け1秒!
90度回して固定するだけで簡単配線固定!
生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。
クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm〜Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。
コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。