コネクタクリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09351505 品番CCTM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

簡単施工で作業性が高く、部品点数の削減にも貢献します。
建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。
コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。
インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します。

用途用途例 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)常時:-40〜110 グレード耐候 耐熱 難燃性UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※産業・工作機械建設機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする