画像準備中

クリ10スリムコーナーV(床合板対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09351557 品番K10SVG30
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

1.クリ10スリムコーナーVは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。
2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、クリ10スリムコーナーVはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。
3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。
4.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。
5.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。
6.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。

付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)…2本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm…1本/ケース 材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 シルバー 種類支持金具 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする