仕様混合軌道:無
寸法(mm)200×235×120
質量(kg)7.3
容量(mL)ブロック:2×24
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)200
温度範囲(℃)室温以下〜25〜110
温度(℃)均一性:±0.5 (20〜45)、過熱保護:150
精度(℃)温度制御:±0.5 (0〜45)
機能加熱, 冷却
速度最大冷却:2.5℃/分(100℃〜室温), 0.5℃/分(室温以下)、最大加熱:5.5℃/分、混合速度:無
ディスプレイTFT
温度設定範囲(℃)-5〜110
動作温度(℃)10〜40
プログラム仕様プログラム数:9
時間設定0分〜99時間30分
動作湿度(%RH)<80