ドライバスインキュベータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09352799 品番HCM100-Pro
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安全にサンプルを取り扱うためのコンパクトでプログラム可能な過熱保護機能
主要な実験・研究用途で加熱および冷却のための正確な温度制御
交換可能なサンプルブロックが利用可能
試薬の加温/冷却、DNA 抽出、酵素反応、および室温または室温付近で処理する必要がある反応の場合にご活用いただけます。

仕様混合軌道:3mm 寸法(mm)200×235×120 質量(kg)7.3 容量(mL)ブロック:5×8 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)200 温度範囲(℃)室温以下15〜110 温度(℃)均一性:±0.5 (20〜45)、過熱保護:150 精度(℃)温度制御:±0.5 (0〜45) 機能加熱, 冷却, 混合 速度最大冷却:5℃/分(100℃〜室温), 0.5℃/分(室温以下)、最大加熱:5.5℃/分、混合速度:200〜1500rpm ディスプレイTFT 温度設定範囲(℃)0.1〜100 動作温度(℃)10〜40 プログラム仕様プログラム数:9 時間設定0分〜99時間30分 動作湿度(%RH)<80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする