仕様混合軌道:3mm
寸法(mm)200×235×120
質量(kg)7.3
容量(mL)ブロック:5×8
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)200
温度範囲(℃)室温〜110
温度(℃)均一性:±0.5 (20〜45)、過熱保護:150
精度(℃)温度制御:±0.5 (0〜45)
機能加熱, 冷却, 混合
速度最大冷却:無、最大加熱:5.5℃/分、混合速度:200〜1500rpm
ディスプレイTFT
温度設定範囲(℃)15〜100
動作温度(℃)10〜40
プログラム仕様プログラム数:9
時間設定0分〜99時間30分
動作湿度(%RH)<80