G-290 Oリング G(固定用) NBR マスオカ 09352935

G-290 Oリング G(固定用) NBR マスオカ 09352935
G-290 Oリング G(固定用) NBR マスオカ 09352935
G-290 Oリング G(固定用) NBR マスオカ 09352935

Oリング G(固定用) NBR

(58件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径/公差(mm)5.7(±0.13)
内径(Φmm)289.3
289.3
24.4
29.4
34.4
39.4
44.4
49.4
54.4
57.4
59.4
61.4
62.4
64.4
69.4
74.4
79.4
84.4
89.4
94.4
99.4
104.4
109.4
114.4
119.4
124.4
129.4
134.4
139.4
144.4
149.3
154.3
159.3
164.3
169.3
174.3
179.3
184.3
189.3
194.3
199.3
209.3
219.3
229.3
239.3
249.3
259.3
269.3
279.3
299.3
外径(Φmm)300.7
300.7
30.6
35.6
40.6
45.6
50.6
55.6
60.6
63.6
65.6
67.6
68.6
70.6
75.6
80.6
85.6
90.6
95.6
100.6
105.6
110.6
115.6
120.6
125.6
130.6
135.6
140.6
145.6
150.6
160.7
165.7
170.7
175.7
180.7
185.7
190.7
195.7
200.7
205.7
210.7
220.7
230.7
240.7
250.7
260.7
270.7
280.7
290.7
310.7
内容量1個注文コード09352935品番G-290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。

用途
オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)線径/公差(mm)5.7(±0.13)種別G形固定用内径(Φmm)289.3呼び290硬度70外径(Φmm)300.7耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)2.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09352436
2026-01-06
用途: コマツバックホーPC30のコントロールバルブの部品交換として使用
株式会社佐渡テレビジョン運輸・通信業

コマツバックホーPC30のコントロールバルブの油漏れでのオーバーホール時の部品交換として使用しました。純正部品が廃版のため実測で近そうな外形内径太さで注文しましたが、しっかりと油漏れ止まりました。いい仕事してくれています。

2025-12-24
用途: 運搬作業
自動車・二輪車・自転車関連業

古いハンドパレットの修理に使用。 メーカーが部品を供給していないため、現物を測定し交換しました。 寸法もピッタリで今のところ問題なく作動しています。 大変助かりました。

2025-11-06
用途: ロケット
製造業

・とてもぴったりしてて最高でしたお
・使用感がとてもよかったです

2026-01-06
用途: エアーブレーカの部品として
その他業種

部品として使用。メーカの純正部品と遜色なく安くていいです。

2024-11-13
用途: 給油ノズルのパッキンとして

ガソリン携行缶のノズルのパッキンが駄目になってしまった為購入。
正規品は高い為、代替品として装着。
今のところ問題なさそうです。
あとは耐久性ですが時間が経たなければ分かりません。

対象商品 : 09352436
2024-07-17
用途: 機械のメンテ
サービス業

ひとつ数十円の物を手に入れるのに、ホームセンターに出向いて注文して、入荷の連絡が来たらまた出向いて・・・という面倒なことをしなくとも、
モノタロウさんで簡単に買えるので非常にありがたいです。
届いた品物の品質にも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 09352472
2024-03-28
用途: 機械修理

いろんなサイズが1個から購入できるので便利です 次回も使用したいです

対象商品 : 09352384
2023-04-15
用途: 手動噴霧器のピストンシール部の交換
サービス業

手動噴霧器ではピストンと本体の間にOリングを入れて気密性を保つ。これが数年かけて劣化すると圧抜けするようになるが、その交換部品として購入
近年の発売だとメーカーから補修キットとして購入できることもあるが、当方のものは清算終了品であるため、ノギスで直径を調べネットでJISの呼び番号を引き、モノタロウさんで購入するという経緯。無事に修理できて満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする