イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サムターンクランパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09353280
品番
QCTH0834-14-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。
90°ノブ操作のバネクランプ
材質
本体:SUS303、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304相当)、スプリング:SUS304
質量(g)
130
寸法H(mm)
25.5
耐熱温度(℃)
180
寸法D3(mm)
32
引張強度(N)
2600
RoHS指令(10物質対応)
対応
せん断強度(N)
3200