激落ちくん スニーカー泡シャンプー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150mL) 注文コード09353289 品番C01359
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

泡で拭くだけ!気になるスニーカーの黒ズミ汚れに。泡を出す→広げる→拭き取るだけの水がいらない簡単3ステップ。玄関先でも時間をかけずにお手入れできます。レザーや合皮、スエードなど様々な素材のスニーカーに使用できます。保湿成分(尿素)を配合。心地よいフローラルサボンの香り。※ブラシ・クロスは付属しておりません。※乾いた状態のスニーカーに使用してください。

用途スニーカー表面の汚れ落とし 成分界面活性剤(14%、アルキル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド、ココイルグルタミン酸TEA)、尿素、防腐剤、香料 シリーズ激落ちくん 内容量(mL)150 使用の目安スニーカー1足あたり8〜10プッシュ(約20足分) 香りフローラルサボン 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
※部分的に使用すると色落ちやシミになる場合があります。
※シミや色落ちが起きる場合がありますので、必ず目立たない部分で試してからご使用ください。
※小石や砂・泥などの大きな汚れは、乾いたブラシであらかじめ落としてください。
※乾いた状態のスニーカーに使用してください。
※万一飲み込んだ場合は水を飲んでください。目に入った場合はすぐに流水で洗い流してください。いずれの場合も専門医にご相談ください。
※ブラシやタオルでこする際は素材を傷めないようやさしく行ってください。
※幼児・ペットの手の届かないところに保管してください。
※直射日光や高温、凍結を避けて保管してください。
※廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする