中型切断器直頭(プロパン用)火口3本付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09353341 品番CT-01SLP
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

火口3本付きです。

仕様予熱酸素消費量:800〜1200L/h、切断酸素消費量:550〜2100L/h 全長(mm)470 質量(g)635 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.02 火口番号No.1・2・3

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする