阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
中型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09353350
品番
CT-01KLP
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
火口3本付きです。
仕様
予熱酸素消費量:800〜1200L/h、切断酸素消費量:550〜2100L/h
全長(mm)
450
質量(g)
650
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
0.02
火口番号
No.1・2・3
商品説明動画
参考になった