A型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09353386 品番CT-02KLP
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

火口3本付きです。

仕様予熱酸素消費量:1200〜2000L/h、切断酸素消費量:1620〜4850L/h 全長(mm)500 質量(g)785 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.03 火口番号No.1・2・3

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする