Pro+ ニトリル手袋フィットライトME 250枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 09353526 品番 NBR0272PFBBSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,177
販売価格(税別)
2,888

・柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。・天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。・より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・左右兼用タイプ。・検査検診用(一般医療機器)です。・浸透テスト(詳細別紙)済みです。

用途・検査検診作業、衛生を必要とする作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.09(指部) 全長(mm)230以上 ブルー サイズSS 番号届出:27B2×00305000008 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)7.6 滑り止め効果スベリ止め付 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無し 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする