※サンプル画像
名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の クリーナー メガネ周辺商品
マルチクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09353761
品番
3014-12
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
無地タイプにリバーシブルカラーが登場しました!
販売用のみならず、ノベルティ―やプレゼントにも好評の1枚です。
用途
《商品説明》
ギザカット
材質
本体:ポリエステル、ナイロン
パッケージ:ポリプロピレン
色
ブラウン/ミント
サイズ(cm)
24×24
商品タイプ
クロス
注意
※《
※注文時の注意
※》
※1枚からご注文可能です。