SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
上げ蓋取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09354646
品番
TO-509
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
床点検口などにご使用頂ける取手です。未使用時は、本体受部へ沈み込んでフラットに納まります。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
103×33×H38.5
表面仕上げ
ヘアライン
自重(g)
130
モデル
GCT-1
関連資料:
寸法図(0.04MB)