メーカー専用 CCDカメラ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09354716 品番EC-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切替可能)
サビに強いステンレス製金具付き
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)

寸法(mm)カメラ:W80×L75×H75 質量(g)220 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)0.6 視野角水平角度:90〜110°、垂直角度:90°
注意
※接続ケーブルは付属しておりません(必要な方は→9インチ用ケーブルWSC-20)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする