曜日別特売
122型 2灯 ケイデン LED電気ローソク(コード式) ヨシダ[日用品] 09354777

122型 2灯 ケイデン LED電気ローソク(コード式) ヨシダ[日用品] 09354777
122型 2灯 ケイデン LED電気ローソク(コード式) ヨシダ[日用品] 09354777
122型 2灯 ケイデン LED電気ローソク(コード式) ヨシダ[日用品] 09354777
122型 2灯 ケイデン LED電気ローソク(コード式) ヨシダ[日用品] 09354777

ケイデン LED電気ローソク(コード式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09354777品番122型 2灯
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。

型式直列配線、LEDローソク球:63型寸法(mm)1灯:190×25Φ品名LED電気ローソク122型定格電圧(V)100定格電流(A)0.005(1灯)コード長さ(mm)約2140使用ランプLED電球
関連資料:(0.21MB)
注意
※<使用上の注意> 1)ご家庭では電球交換とお掃除以外は危険ですのでランプに触れないで下さい。 2)器具の平常以外のご使用はしないで下さい。(改造等) 3)ベンジン、シンナー、等の揮発性の物を直接器具に噴霧しないで下さい。火災、変形、変色、する恐れがあります。 4)お手入れやLED球の交換は必ずスイッチ(電源)を切ってから行って下さい。 5)点灯中に振動を与えるとランプが早く切れますので絶対にしないで下さい。 6)火気を近づけないで下さい。 7)付属のコードロック(半透明)は添付画像の様にローソクのコードと灯立本体とを止めるのに御利用下さい。ロック後、はさみ等で、1cm~2cm残しカットして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする