曜日別特売
D140L20B 軽量樹脂パネル D140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355109

 

D140L20B 軽量樹脂パネル D140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355109
D140L20B 軽量樹脂パネル D140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355109
D140L20B 軽量樹脂パネル D140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355109
D140L20B 軽量樹脂パネル D140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355109

軽量樹脂パネル D140L20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚寸法(mm)W140×T15×L2000~2010注文コード09355109品番D140L20B
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・プライベート空間の目隠しから外構フェンスまで幅広く対応
・軽量樹脂板
・天然木のようにリアルな凹凸の木目模様。その木目が作り出す陰影が、雰囲気のある空間を演出します。
・水に強く腐食しません
・しっかりした15mmの板厚。
・長持ち

材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W140×T15×L2000~2010質量(kg)3ブラウン板厚(mm)15表面柄:木目
注意
※ご注文の前に必ず「フェンスの取扱い注意とお願い」をご確認ください。
※アイボリー色は薄い色の特性上、設置環境により経年変化による色の濃淡がでる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする