F50L20N フローウッド F50L20 ネオカットウッド(高儀) 09355240 F50L20N フローウッド F50L20 ネオカットウッド(高儀) 09355240

フローウッド F50L20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ノアール 注文コード09355240 品番F50L20N
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

・NEW ITEM 流れるように美しい木目模様
・水に強く腐食しません
・長持ち
・フローウッドは高精細な模様面にサンディング仕上げを施しています。サンディング圧のかけ方によって、見る角度により色差が出る場合があります。特に「レンガ」色は彩度が高く明るい色の為、その特性が顕著に出る場合があります。

材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%) 寸法(mm)W50×T30×L2000〜2010 質量(kg)2 ノアール 板厚(mm)30 表面柄:柾目/板目
注意
※ご注文の前に必ず「フェンスの取扱い注意とお願い」をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする