ネオカットウッド(高儀)
ネオカットウッド(高儀)の バルコニーまわり
ネオカットウッド(高儀)の その他
シャビーウッド S50L20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
チャコール
注文コード
09355276
品番
S50L20C
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
・表面の上質な木調柄は、長い時間を経過した様な味わい深さを持ち、品や優雅さを醸し出します。
・水に強く腐食しません
・長持ち
材質
PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)
寸法(mm)
W50×T30×L2000〜2010
質量(kg)
2
色
チャコール
板厚(mm)
30
表面
柄:木目柄筋入り
注意
※ご注文の前に必ず「フェンスの取扱い注意とお願い(シャビーウッド)」をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません