※両面使用可能。

SMA27D ネオカットウッドST幕板 SMA27 ネオカットウッド(高儀) 09356159 SMA27D ネオカットウッドST幕板 SMA27 ネオカットウッド(高儀) 09356159

ネオカットウッドST幕板 SMA27

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09356159 品番SMA27D
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす
・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。
一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。
・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。
01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。
根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。
02.複雑な形状の現場でも対応できます。
木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。
さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。

用途ネオカットウッド デッキ用幕板 寸法(mm)W140×T15×L2730 質量(kg)7.9 ダーク 表面柄:サンディング
注意
※ご注文の前に必ず「ネオカットウッドデッキ取扱い説明書」をご確認ください。
※デッキ材色は天然木の風合いを出すために、木粉が多く含まれております。そのため製造時期によって個体差がある場合があります。また、表面をサンディング処理しているため、見る角度により色の濃淡の差異があるように見える場合があります。
※両面使用可能
※施工方法についてはPDFをご参照ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする