※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 09357625 GBRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 09357625

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65×25 呼び径(B)2 1/2×1 呼び径B12 1/2 注文コード09357625 品番GBRS
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は呼び径・呼び径B1など68種類から選べます 他の種類を見る
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)65×25 呼び径B12 1/2 呼び径B21 仕様バンド付き 材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 質量(g)700 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)65 呼び径(B)2 1/2×1 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする