ピタック
ピタックの ケーブル収納・配線
ピタックの ケーブル整理用品
ピタックの ケーブルクランプ
パチップル PAシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
09358058
品番
PA-20N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。
弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。
両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
材質
ナイロン6 UL94V-2
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
4.5
寸法H1(mm)
1.4
寸法H2(mm)
8.5
寸法W1(mm)
14.2
寸法W2(mm)
19.6
寸法W3(mm)
6
テープ
接着力が高く、保持性能も優れている
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※改良のため仕様ならびに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。