ピタック
ピタックの ケーブル収納・配線
ピタックの ケーブル整理用品
ピタックの コードステッカー
ピタック ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
09358085
品番
P-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。
標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。
材質
鋼板(光沢クロメートメッキ)
寸法T(mm)
0.4
結束径(Φmm)
4
アーム長さ(mm)
13
ベース寸法(mm)
15.5×8
テープ
粘着力が高く、保持性能も優れている
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※「ピタック」はドライエッジ加工を施した独自の配線用粘着式留金具の商標です。
※
※改良のため仕様ならびに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。