ピタック
ピタックの ケーブル収納・配線
ピタックの ケーブル整理用品
ピタックの コードステッカー
ピタック ステッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
09358259
品番
P-23BV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
鋼板に黒色クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。
日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。
材質
鋼板(黒色クロメートメッキ)
寸法T(mm)
0.5
結束径(Φmm)
7
アーム長さ(mm)
20
ベース寸法(mm)
19.5×13.5
テープ
耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※「ピタック」はドライエッジ加工を施した独自の配線用粘着式留金具の商標です。
※
※改良のため仕様ならびに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。