P-103GV ピタック コードキープ ピタック 09358320 P-103GV ピタック コードキープ ピタック 09358320

ピタック コードキープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09358320 品番P-103GV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発砲体を貼り付けコードを傷つけません。
ドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れた構造用接合式留金具です。

材質カラー鋼板+スポンジ 寸法T(mm)0.27 結束径(Φmm)8 アーム長さ(mm)25 ベース寸法(mm)19.5×10 テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※「ピタック」はドライエッジ加工を施した独自の配線用粘着式留金具の商標です。

※改良のため仕様ならびに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする