SPG-30 ピタック ステンレスステッカー ピタック 09358426 SPG-30 ピタック ステンレスステッカー ピタック 09358426

ピタック ステンレスステッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 09358426 品番 SPG-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ステンレス鋼板を使用したタイプです。
裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。

材質ステンレス鋼板 寸法T(mm)0.5 結束径(Φmm)12 アーム長さ(mm)35.5 ベース寸法(mm)30×19.5 テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※「ピタック」はドライエッジ加工を施した独自の配線用粘着式留金具の商標です。

※改良のため仕様ならびに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする