ピタック
ピタックの 結束バンド/結束工具/固定具
ピタックの マウントベース(結束バンド固定具)
ピタック ベース ナイロンシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
09358469
品番
BS-Q30V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
66ナイロンを使用したタイプで、中央の穴を利用してビス留めも可能です。
裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造接合テープです。
材質
66ナイロン
バンド幅(mm)
5
ベース寸法(mm)
28.5×28.5
穴径(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
注意
※「ピタック」はドライエッジ加工を施した独自の配線用粘着式留金具の商標です。
※
※改良のため仕様ならびに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。