曜日別特売
K-41-127L ステンレス 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト) 09358955

※サンプル画像です(この商品画像は右用です)

K-41-127L ステンレス 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト) 09358955
K-41-127L ステンレス 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト) 09358955

ステンレス 旗蝶番(穴なし)

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚長さ(mm)127板厚(mm)4注文コード09358955品番K-41-127L
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途鋼製扉等寸法A(mm)127寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法D(mm)55寸法E(mm)4寸法F(mm)12寸法G(mm)20長さ(mm)127材質(羽根)SUS304板厚(mm)4仕様種類旗蝶番材質(軸)SS400呼称4×127L仕上(羽根)HL (軸)ユニクロメッキ横(mm)110ねじ穴数0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09358842
2025-05-26
用途: ハッチの開閉
自動車・二輪車・自転車関連業

既存の物は経年劣化で軸部分の動きが悪くなり交換する事にしました。

2023-08-13
用途: 作業時に使用
製造業

近くの工具店にあってからなかったサイズでしたので、ネットで購入出来て良かったです。

対象商品 : 09359077
2017-08-21
用途: 重量扉の丁番として
有限会社藤正鉄工

今まで自社で製作してたんですが購入したほうが安価なので使ってみた

対象商品 : 09359052
2015-06-29
用途: 外部扉用
有限会社中島鉄工

ステンですのでサビには安心です。溶接取付も楽に出来ます。

対象商品 : 09359043
2013-03-24
用途: 車の架装

今、パソコンで書いておりますのは、娘です。父に感想を聞きたいのですが、不在のため、父の代わりをしております。多分父の感想としては、購入した蝶番の価格がもう少し下がればと思っているはずです。実際そのようなことをつぶやいておりました。どうぞよろしくお願いいたします。反映されるといいのですが・・・

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする