KS-TLT340-F415-W 宅配ボックス 前入前出/機械式・防滴タイプ/ポスト組合せ NASTA(ナスタ) 09359309

KS-TLT340-F415-W 宅配ボックス 前入前出/機械式・防滴タイプ/ポスト組合せ NASTA(ナスタ) 09359309
KS-TLT340-F415-W 宅配ボックス 前入前出/機械式・防滴タイプ/ポスト組合せ NASTA(ナスタ) 09359309
KS-TLT340-F415-W 宅配ボックス 前入前出/機械式・防滴タイプ/ポスト組合せ NASTA(ナスタ) 09359309
KS-TLT340-F415-W 宅配ボックス 前入前出/機械式・防滴タイプ/ポスト組合せ NASTA(ナスタ) 09359309

宅配ボックス 前入前出/機械式・防滴タイプ/ポスト組合せ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード09359309品番KS-TLT340-F415-W
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ポスト(KS-MB36F)と組み合わせ可能な壁付タイプの宅配ボックスです。
雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造です。
確認窓無し・付きをご用意しております。窓無しは中身が見られないので戸建住宅に、窓付きは使用状況が確認できるので集合住宅に最適です。
確認窓: 集合住宅向けに確認窓付きの宅配ボックスをご用意。配達員の方も使用状況が確認でき、お客様も届いていることが一目で分かります。(F415・F500のみ)

材質本体:高耐食性溶融めっき鋼板 t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm、確認窓:PET t=2.0mmホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×415×220、(受取可能)最大275×350×140仕上本体・扉:粉体塗装錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
注意
※扉は85°までしか開かない構造となっています。85°以上開くよう力を加えると破損する恐れがありますので、過剰な力を加えないでください。
※幅木を使用して床置設置した場合でも、背面を必ず固定してください。
※雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や条件によっては荷物が濡れることがあります。
※KS-MB36Fと合わせて設置する場合、ポストへ郵便物の投函ができなくなるため、ポスト投入口側に設置しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする