曜日別特売
KS-MB3402PU-2L-BK D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09360499

KS-MB3402PU-2L-BK D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09360499
KS-MB3402PU-2L-BK D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09360499
KS-MB3402PU-2L-BK D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09360499
KS-MB3402PU-2L-BK D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09360499

D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプ2戸用錠前静音大型ダイヤル錠仕上扉・投入口:アクリル焼付塗装注文コード09360499品番KS-MB3402PU-2L-BK
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
盗難配慮機構(意匠登録済)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)ブラックタイプ2戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×200×335.8対応(戸数)2戸用仕上扉・投入口:アクリル焼付塗装適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入後出
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする