APLUS(クマモト)
ST ケースハンドル 70mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
付属品
ステン+皿小ネジM4×16 8本、鉄角芯 □7×50
ステン+皿小ネジM4×16 8本、鉄角芯 □7×50
ステン+皿小ネジM4×16 8本、鉄角芯 □7×50
ステン+皿小ネジ M4×16 4本
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
09360635
品番
D-570W
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS304
付属品
ステン+皿小ネジM4×16 8本、鉄角芯 □7×50
仕様
両面
タイプ
両面
仕上
HL
取手
ケースハンドル