画像準備中

チェックタイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09362096 品番E800-2PB-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新開発の特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。
扉寸法に合わせて最大200mmまでカット可能。

仕上
(本体)アルマイト仕上げ
(AT材)グレー
用途扉下部からの音漏れ、光漏れ防止などに。 付属品サイドブラケットA,B各1枚 サイドプレート 1枚 取付ビス 皿木ネジ3.5×20 4本 取付ビス 皿木ネジ 3.1×16 2本 材質AT材:ピンチブロック(天然ゴム+レーヨン植毛) 材質(本体)アルミ押出型材 最大切断寸法(mm)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09362096 E800-2PB-800 09362114 E800-2N-800 チェックタイト APLUS(クマモト) チェックタイト APLUS(クマモト) 1本 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする