E800-1N-1000 チェックタイト APLUS(クマモト) 09362105 E800-1N-1000 チェックタイト APLUS(クマモト) 09362105

チェックタイト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09362105 品番E800-1N-1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新開発の特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。
扉寸法に合わせて最大200mmまでカット可能。

仕上
(本体)アルマイト仕上げ
(AT材)グレー
用途扉下部からの音漏れ、光漏れ防止などに。 付属品サイドブラケットA,B各1枚 サイドプレート 1枚 取付ビス 皿木ネジ3.5×20 4本 取付ビス 皿木ネジ 3.1×16 2本 材質AT材:エラストマー 材質(本体)アルミ押出型材 最大切断寸法(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする