APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 内装資材
APLUS(クマモト)の カーペット・フロア
APLUS(クマモト)の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
チェックタイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09362114
品番
E800-2N-800
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
新開発の特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。
扉寸法に合わせて最大200mmまでカット可能。
仕上
(本体)アルマイト仕上げ
(AT材)グレー
用途
扉下部からの音漏れ、光漏れ防止などに。
付属品
サイドブラケットA,B各1枚 サイドプレート 1枚 取付ビス 皿木ネジ3.5×20 4本 取付ビス 皿木ネジ 3.1×16 2本
材質
AT材:エラストマー
材質(本体)
アルミ押出型材
最大切断寸法(mm)
200