APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の ねじ
APLUS(クマモト)の つまみねじ
真鍮 CP 化粧ビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09362701
品番
NO.990
参考基準価格(税別)
¥112
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
六角対辺(mm)
11
首下長(mm)
34.5
六角高さ(mm)
6
材質(本体)
真鍮+鉄
表面処理
クロームメッキ