プロタイプ 油膜取り配合 ウインドウォッシャー液

(16件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード09365151 品番15-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5倍に薄めて使用する濃縮タイプのウィンドウォッシャー液です。
優れた界面活性剤を多く添加しているので油膜や虫による汚れを
きれいに落とし美しい視界を確保します。

凍結温度(℃)-12(原液)、-2(5倍希釈) 仕様コック付き 使用希釈倍率5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09365151
2023-07-21
用途:
ウォッシャー液補充

安定の商品です。消耗品なので他の商品と一緒に同梱購入。

対象商品:
09365151
2023-07-09
用途:
補充
諸冨モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗装面の跡残りが心配でしたが、今の所問題ありません。
梅雨時期だからかもですが…

対象商品:
09365151
2023-08-19
用途:
車用

安定のメーカーで問題ありません。リピートしてもいい商品です。

対象商品:
09365151
2021-05-02
用途:
ウィンドウォッシャー液補充用
有限会社 増田商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題なく、いつもリピートしています。お客様からのクレームも一切ありません。良い商品だと思います。

対象商品:
09365151
2018-04-21
用途:
車検時の液補給
自動車・二輪車・自転車関連業

油膜取り成分が強化されているのでギラギラした夜間の油膜があっさり見えなくなりしばらく効果が続くスグレモノ

1人が参考にしています
対象商品:
09365151
2017-12-11
用途:
車のウォッシャー液補充
實川鈑金 様

寒冷地ではないので、希釈して使用しております。当方で使用している感じでは、塗装面に影響はないようです。コックもついているので、台の上に置いて、利用してます。

対象商品:
08061977
2016-10-13
用途:
窓拭き液補充

5倍濃縮品は、薄めず使うものの100リッター分に相当し、結局安くできる。

対象商品:
08061977
2022-12-16
用途:
5倍希釈水が腐る
株式会社ネクスタ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

5倍希釈で使用した残りをのぞき込むとドロンとしたものが浮いていました。希釈が5倍だから、水が腐ったのではと思っています。気のせいかと思い、また違う機会で観察してみました、やはり何かがどよんでいます。タンク内の目詰まりが気になります。また、泡立ちが強く補充しづらい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする