17-101 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業 09365176 17-101 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業 09365176 17-101 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業 09365176 17-101 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業 09365176

業務用虫取り鳥フン泡クリーナー

(4件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10L) 注文コード09365176 品番17-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。
ガラスの油膜も強力に除去します。

使用方法
1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。
2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。
3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品コック 寸法(mm)W248×D250×H244 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09365176
2020-04-02
用途:
車輌洗車
ヤタガワ物流サービス株式会社 様 (運輸・通信業)

車輌のフロント(ガラス)等の虫の付着に使用。良く落ちて大変満足しています。今後も使用していきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09365176
2020-08-03
用途:
汚れたら
サービス業

まだ使用していませんが、ただ洗車するよりは作業が楽になることを期待してます。

対象商品:
09365176
2018-07-10
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品 良く落ちます
洗車機に 入れる前 使用すると ほとんど落ちてます
良い商品です。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
09365176
2016-02-13
用途:
業務用にて使用

調子が良いですよ。
10リットルがすぐ終わってしまうので、20リットルサイズはありますか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする