動粘度(mm2/s)40℃/64.1
100℃/10.1
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイルSAE10W-30APISL/CF相当ベースオイル鉱物油仕様CCS粘度(-25℃)/5400mPa・s色L3.0-L2.0容量(L)20引火点(℃)234密度(g/cm3)0.878(15℃)流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数142酸価(mgKOH/g)1.9RoHS指令(10物質対応)対応塩基価4.5mgKOH/g(HCI法)危険物の性状非水溶性