LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09366104
品番
FT-280
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。
寸法B(mm)
80
寸法B1(mm)
26
寸法H(mm)
62
寸法L(mm)
280
寸法L1(mm)
250
寸法M(mm)
27
寸法P1(mm)
253
寸法P2(mm)
55
寸法T(mm)
10
寸法t(mm)
12
材質
ステンレス鋼(SCS14)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
質量(g)
1088
種類
ハンドル
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形