ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)170 注文コード09366113 品番FT-S280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は寸法L1など4種類から選べます 他の種類を見る

大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。

寸法B(mm)30 寸法B1(mm)22 寸法H(mm)50 寸法L(mm)280 寸法L1(mm)170 寸法M(mm)65 寸法P(mm)196 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)12 寸法T(mm)8 寸法t(mm)10 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨 付属品取付ねじ 十字穴付タッピンねじ6×35(ステンレス鋼) 質量(g)612

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする