LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
250
注文コード
09366122
品番
FT-S370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
寸法L1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。
寸法B(mm)
36
寸法B1(mm)
26
寸法H(mm)
62
寸法L(mm)
370
寸法L1(mm)
250
寸法M(mm)
72
寸法P(mm)
277
寸法P1(mm)
35
寸法P2(mm)
18
寸法T(mm)
10
寸法t(mm)
12
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨
付属品
取付ねじ 十字穴付タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
質量(g)
1154