※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
09366314
品番
EC-H-165
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上・RoHS指令
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
50
寸法H(mm)
42
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
150
寸法M(mm)
20
寸法P(mm)
145
寸法P1(mm)
30
寸法T(mm)
6
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
質量(g)
216
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
14
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形