テラモト
テラモトの 標示スタンド・立札
テラモトの メッセージスタンド
ミセルアルミバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09366336
品番
OT5508540
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軟質ジョイント構造の専用アルミバーです。連結部の取り付け位置を変えることで長さの微調整が可能です。
用途
ミセル メッセージポールシリーズ専用パーツ
材質
アルミ+ウレタン樹脂
寸法(mm)
約Φ25×L1400
質量(g)
約320
規格寸法(mm)
Φ25×L1400
注意
※再配達となった場合は別途実費をご請求させていただきます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200