曜日別特売
US-120M ステラアップハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-120M ステラアップハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366357
US-120M ステラアップハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366357
US-120M ステラアップハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366357

ステラアップハンドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質/仕上エラストマー/ブラック
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
注文コード09366357品番US-120M
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。

材質/仕上
エラストマー/ブラック
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
寸法B(mm)19寸法H(mm)32寸法L(mm)120寸法L1(mm)57寸法P(mm)102寸法d(mm)3.8寸法d1(mm)7.6寸法h(mm)21寸法t(mm)6.5材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)質量(g)45種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09366375
2014-11-07
用途: 風呂場のドア~の取っ手
菱東漁業

梱包漏れで再度送付してもらいました。品物は軽くていいです。内側にプラをはめ込んであります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする