※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
75
寸法H(mm)
25
寸法L(mm)
100
注文コード
09366402
品番
FT-100
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法H・寸法L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
FT-65、FT-80:十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)3.1×16
FT-100:十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)3.8×20
寸法B1(mm)
18
寸法B2(mm)
10
寸法H(mm)
25
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
75
寸法M(mm)
18
寸法P(mm)
88
寸法T(mm)
5
寸法d1(mm)
4.1
寸法d2(mm)
8
寸法t(mm)
5.5
材質
ステンレス鋼(SCS13)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
質量(g)
58
種類
ハンドル
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形