※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
120
寸法H(mm)
27
注文コード
09366427
品番
FT-120
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法H・寸法L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
FT-120:十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)3.8×20
FT-150:十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)5.1×25
寸法B1(mm)
36
寸法B2(mm)
12
寸法H(mm)
27
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
102
寸法M(mm)
14
寸法P1(mm)
106
寸法P2(mm)
24
寸法T(mm)
5
寸法d1(Φmm)
4.1
寸法d2(Φmm)
8
寸法t(mm)
7
材質
ステンレス鋼(SCS13)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
質量(g)
105
種類
ハンドル
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形