※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
150
寸法H(mm)
33
注文コード
09366436
品番
FT-150
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法H・寸法L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
FT-120:十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)3.8×20
FT-150:十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)5.1×25
寸法B1(mm)
45
寸法B2(mm)
15
寸法H(mm)
33
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
126
寸法M(mm)
18
寸法P1(mm)
132
寸法P2(mm)
30
寸法T(mm)
6
寸法d1(Φmm)
5.3
寸法d2(Φmm)
10.4
寸法t(mm)
8
材質
ステンレス鋼(SCS13)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
質量(g)
191
種類
ハンドル
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形