【名入れ】ミセル パーテーション

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)□322×H935 ベルト色 注文コード09366476 品番OT5577027
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法・ベルト色など8種類から選べます 他の種類を見る

景観を損なわずにメッセージをアピールできるポールサインです。ベルトパーテーシの用途にフルカラーの表示面で訴求力を高めます。テラモト製のベルトパーテーションと組み合わせが可能。

用途名入れ可能、看板、ベルトパーテーション、メッセージスタンド、注意喚起、区画整理 材質本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、ベルト:ナイロン(49mm巾・1.7m) 寸法(mm)□322×H935 質量(kg)約3.1 取付方式スタンド式 規格本体(大) ベルト色 色(本体)ブラック サービス分類名入れ
関連資料:(0.31MB)
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※デザイン校正やテンプレートについては関連資料をご確認ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーにて作成したデザインプランをメールにてお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メール)を頂き次第、デザインを校了とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※修正がある場合も追加費用は発生しません。
※オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承ください。
※再配達となった場合は別途実費をご請求させていただきます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする