※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LF-12-128 ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366542 LF-12-128 ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366542 LF-12-128 ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366542

ステンレス鋼製ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 注文コード09366542 品番LF-12-128
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は材質・材質/仕上・RoHS指令など61種類から選べます 他の種類を見る

約65°の傾斜で曲げており、握り易い形状です。
通常より太いΦ12mmを使用しており、安定感と強度があります。

寸法L(mm)140 寸法P(mm)128 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付トラス小ねじM5×30 トラスコ品番320-3255 高さ(mm)50 質量(g)211 種類ハンドル グリップ径(Φmm)12 仕上サテン仕上 取付け方法めねじ 耐荷重(N)441 U字形種類変形 面付形種類U字形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする